スリーライン
スリーラインの キッチン・調理用品
スリーラインの バット・番重・コンテナ
スリーラインの バット・トレー
デリカバット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25865569
品番
M-251I
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
パーティーやバイキングの盛り鉢に。惣菜などを美しくディスプレイできます。種類も豊富に取り揃えています。
材質
メラミン
用途
外食・惣菜・福祉・ホテル
適合本体
D-1010ST
寸法(mm)
403×334×42
容量(mL)
3300
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
商品タイプ
バット