スリーライン
スリーラインの キッチン・調理用品
スリーラインの バット・番重・コンテナ
スリーラインの バット・トレー
デリカバット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25865587
品番
M-253I
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
パーティーやバイキングの盛り鉢に。惣菜などを美しくディスプレイできます。種類も豊富に取り揃えています。
材質
メラミン
用途
外食・惣菜・福祉・ホテル
適合本体
D-1020ST
寸法(mm)
298×250×34
容量(mL)
1500
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
商品タイプ
バット