スリーライン
スリーラインの キッチン・調理用品
スリーラインの バット・番重・コンテナ
スリーラインの バット・トレー
デリカバット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25865605
品番
M-252Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,690
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
パーティーやバイキングの盛り鉢に。惣菜などを美しくディスプレイできます。種類も豊富に取り揃えています。
材質
メラミン
用途
外食・惣菜・福祉・ホテル
適合本体
D-1015ST
寸法(mm)
360×275×38
容量(mL)
2200
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
商品タイプ
バット