曜日別特売
M-260I デリカボール(アイボリー) スリーライン 25865833

デリカボール(アイボリー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(mL)4100
内容量1個注文コード25865833品番M-260I
参考基準価格(税別)¥4,860販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

パーティーやバイキングの盛り鉢に。惣菜などを美しくディスプレイできます。種類も豊富に取り揃えています。

用途
外食・惣菜・福祉・ホテル
寸法(mm)
260×260×102
容量(mL)
4100
材質
メラミン
対応
食器洗浄機、消毒保管庫

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする