D-1010ST デリカバット用網 スリーライン 25866043

デリカバット用網

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)334×264×12
内容量1個注文コード25866043品番D-1010ST
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パーティーやバイキングの盛り鉢に。惣菜などを美しくディスプレイできます。種類も豊富に取り揃えています。

用途外食・惣菜・福祉・ホテル材質ステンレス寸法(mm)334×264×12対応食器洗浄機、消毒保管庫商品タイプアミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする