スリーライン
盛鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25866655
品番
G-710WO
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
海の幸、山の幸を盛り付けてください。重さは陶器の約1/3。取り扱いに大変便利な高台シリーズ。
用途
外食・ホテル
材質
メラミン
適合
P-214
寸法(mm)
300×50
容量(mL)
1800
対応
食器洗浄機、消毒保管庫