曜日別特売
EL-705IV 19cmクープボール(シルフィ) スリーライン 25869358

19cmクープボール(シルフィ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25869358
品番
EL-705IV
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

ホワイトカラーのシンプルな形は、和・洋・中・エスニックと使いやすさがたいへん魅力です。

用途
外食・福祉・ホテル
材質
強化磁器
寸法(mm)
192×43
容量(mL)
620
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする