曜日別特売
EL-522-W ピーチボール(ホワイト)(コンフォート) スリーライン 25869945

ピーチボール(ホワイト)(コンフォート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)114×99×50
容量(mL)140
内容量1個注文コード25869945品番EL-522-W
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

和・洋・中を問わず様々な料理を柔軟に受け入れる「コンフォート」。モダンな形状がたいへん印象的です。

用途
外食・福祉・ホテル
材質強化磁器寸法(mm)114×99×50容量(mL)140対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする