1号 ダンボール箱 タマパック 25871808 1号 ダンボール箱 タマパック 25871808 1号 ダンボール箱 タマパック 25871808

ダンボール箱

(113件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 25871808 品番 1号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
宅配サイズ60サイズ 3辺合計(cm)51 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×170×110 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)224×164×100 底面サイズA5 フルートA 用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)5 クラフト タイプシングル 入数(枚)20 内寸奥行(mm)224 内寸幅(mm)164 対応商品ロゴ・文字印刷対応商品はこちら 外寸法・幅(mm)170 外寸法・高さ(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応 収納の目安A5コピー用紙(500枚)×2冊 外寸法・奥行(mm)230 ライナーK5 内寸高さ(mm)100
注意
※記載寸法は内寸(mm)になります。
※保管時や使用時の環境や天候などにより、±5mm程度の差が生じる場合があります。
※使用例の内容物はダンボールサイズ目安になり、強度を保障するものではございません。宅配ご利用時の重量制限または重量による配送料金の違いは配送業者に確認して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
離島数量1につき ¥4,400 / 税込 ¥4,840

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:422

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 113
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25871878
2025-09-11
用途:
梱包
製造業

60サイズでA4が入るサイズは使いやすいです
厚みもあって丈夫です

2025-10-27
用途:
梱包作業
有限会社川村製作所 様

シングルの丈夫な段ボールがあるといい。Wのタイプだとあつすぎるので

2025-07-08
用途:
スパイスカレー粉のパッキング
株式会社 鷹雅堂 様 (製造業)

OEMで作っているカレー粉がちょうど150袋入り、以前使った板段ボールよりも使い勝手が良い。これからも利用することになると思います。

2025-11-24
用途:
A4書類の保管に。
運輸・通信業

A4サイズの保管帳票に使用しました。丁度良いサイズです!

2026-01-06
用途:
発送商品の梱包
エスイーエーソリューションズ株式会社 様 (その他業種)

商品ぴったりサイズの段ボールで厚みもちょうどで丈夫さもあり品質も大変良いです。

対象商品:
25871939
2025-12-08
用途:
商品発送
有限会社芳林堂 様 (製造業)

使い勝手のよいサイズの商品
早い発送対応て助かりました

対象商品:
25871878
2025-05-01
用途:
宅急便コンパクトでは無理な、A4サイズの書類等も入り、7センチの高さは、ちょうど良い。
サービス業

良いです。宅配料金も内容物に合わせたサイズで送れるので助かります。

2025-09-09
用途:
商品出荷業務
株式会社イチネンアクセス 様

毎度ですが変わらずな使用用途に不満はなく
満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
1人が参考にしています
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする