W-6 ダンボール箱Wフルート(10枚入) タマパック 25872036 W-6 ダンボール箱Wフルート(10枚入) タマパック 25872036

ダンボール箱Wフルート(10枚入)

(22件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 25872036 品番 W-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
宅配サイズ140サイズ 3辺合計(cm)136.6 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)539×389×438 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)529×379×418 底面サイズB3 フルートW 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)8 クラフト 入数(枚)10 内寸奥行(mm)529 内寸幅(mm)379 外寸法・幅(mm)389 外寸法・高さ(mm)438 RoHS指令(10物質対応)対応 収納の目安B4コピー用紙(500枚)×18冊 外寸法・奥行(mm)539 ライナーC5 内寸高さ(mm)418
注意
※保管時や使用時の環境や天候などにより、±5mm程度の差が生じる場合があります。
※使用例の内容物はダンボールサイズ目安になり、強度を保障するものではございません。宅配ご利用時の重量制限または重量による配送料金の違いは配送業者に確認して下さい。
※20パック以上の注文の場合分納対応となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
商品の梱包
株式会社レッツクリエイト 様

弊社は色々な大きさの商品を梱包するので大きさ 丈夫さが良く満足です。

対象商品:
25872036
2023-08-18
用途:
引っ越し用
金融・保険業

大きいけれど、頑丈だと思います。長男の転勤時、会社規定サイズとして求めました。

対象商品:
25872009
2023-08-12
用途:
商品の発送
卸売・小売業

段ボールが小さい場合上下で重ねて使えるので、大きさも丁度良く便利です。
ありがとうございます。

対象商品:
25871993
2022-09-01
用途:
宅配便での出荷用

サイズも丁度良いものがあり、また、Wフルートで強度もあるので、出荷用として役立っています

対象商品:
25871984
2022-05-25
用途:
金型部品の梱包 発送

金型部品の梱包箱として使用してます。
緩衝材などを使えば結構重い部品でも大丈夫です。

対象商品:
25871984
2021-09-20
用途:
小型機械の宅配搬送用
有限会社 中央技研 様 (建設業・工事業)

郵便局の80サイズ(縦・横・高さの合計が80cm以下)に収まる丈夫なダンボール箱をオーダー注文すると割高なので、標準取扱品の中に無いか問合せて採用しました。予算の範囲内で申し分ありません。

対象商品:
25872018
2021-10-14
用途:
肥料の梱包
卸売・小売業

とても丈夫で1度だけ使って処分するには勿体ないくらいです。

対象商品:
25872009
2021-04-30
用途:
冷凍品の梱包
日動食品株式会社 様 (卸売・小売業)

冷凍品を梱包輸送する為に梱包用として使用。
スチロールからの切り替え。
耐冷効果も良く、輸配送時の衝撃にも耐えられる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2人が参考にしています
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする