横河計測
横河計測の 検出・センサ
横河計測の センサ
横河計測の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
温度プローブ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
感温部(mm)
Φ15
仕様
表面標準ストレート形
注文コード
25872255
品番
90030B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
感温部・仕様・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ディジタル温度計TX10シリーズで使用可能です。
測定温度範囲(℃)
-20〜250
仕様
表面標準ストレート形
材質
SUS304
質量(g)
約84
コード長さ(m)
1.2
感温部(mm)
Φ15
応答時間(秒)
2
主な用途
TX10用
許容差
(T-Ts)≦100℃±2.5℃、100℃<(T-Ts)-0.03×T℃〜+2.5℃、T(測定温度)-20℃〜250℃、Ts(周囲温度)0℃〜40℃
応答速度
(90%応答)約2秒
測温接点
非接地型
注意
※食品類及び体内体液・組織に直接接触する用途での使用はお避けください。