NNFW21001LE9/LDL20SN1112K x1 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック) 25872325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)12 明るさ(Lm)950 注文コード25872325 品番NNFW21001LE9/LDL20SN1112K x1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は消費電力・明るさなど24種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)12 材質本体: 亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板: 亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg)1.8 電圧(V)100〜242 エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%) Ra84 明るさ(Lm)950 IP等級IP23防湿
注意
※調光はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25872325 NNFW21001LE9/LDL20SN1112K x1 49701348 NNFW21001JLE9/LDL20SN1112K x1 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック) 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック) 1セット 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89841858
2020-12-10
用途:
駐車場の照明
不動産業

駐車場も予想されていたより、明るく省エネルギー効果にもなり、良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする