※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
12
明るさ(Lm)
890
注文コード
25872343
品番
NNFW21021LE9/LDL20SN1112K x1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥50,000
この商品は
消費電力・明るさ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
12
材質
ステンレス
質量(kg)
1.7
電圧(V)
100〜242
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.1
LED寿命(時間)
40000時間(光束維持率85%)
Ra
84
明るさ(Lm)
890
IP等級
IP23防湿
注意
※調光はできません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25872343
NNFW21021LE9/LDL20SN1112K x1
46899896
NNFW21021JLE9/LDL20SN1112K
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型
Panasonic(パナソニック)
1セット
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)