マイゾックス
マイゾックスの 工事用黒板・ホワイトボード
マイゾックスの 工事用黒板
マイゾックスの 設置式黒板
現場写真工事用 耐水スチールブラックボード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25872395
品番
S-3ER
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
耐水タイプのスチールブラックボード
寸法(mm)
600×450
表示項目
工事名・工種・測点
マイゾックスコード
219457
用途
現場写真工事記録
付属品
耐水チョーク×2本、タオル(25×23cm)
仕様
暗線なし