マイゾックス
マイゾックスの 工事用黒板・ホワイトボード
マイゾックスの 工事用黒板
マイゾックスの 設置式黒板
現場写真工事用 耐水スチールブラックボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25872429
品番
S-21ER
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
耐水タイプのスチールブラックボード
寸法(mm)
450
表示項目
工事名・工種・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図
マイゾックスコード
219460
用途
現場写真工事記録
付属品
耐水チョーク×2本、タオル(25×23cm)
仕様
暗線なし、主に東北・北海道地区