《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25872517 品番 DO-10HBT G
参考基準価格(税別)¥385 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
パネルカット寸法(mm)Φ10.2 発光色 使用電圧範囲(V)DC5〜60 LED色 定格電圧(V)DC24(22〜24)、DC12(11〜12)、DC5(4.5〜5) 定格電流(mA)DC15(10〜15) 内蔵ランプΦ5LED 材質(本体)ポリカーボネート樹脂(黒色) 材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂 材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂(黒色) 結線方式はんだ付け 内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25872517
2023-07-18
用途:
自家用車の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

自家用車のテールランプとして使用しました。
意外と12V用は出回って無く、これにたどり着きましたが問題ないです。

対象商品:
25872535
2022-10-25
用途:
カー用品のDC電源

自働車部品のon/offの確認のため取り付けました。
照度も良く使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
25872517
2022-10-25
用途:
導通チェッカー用
製造業

電圧レンジが広い割に、照度が安定しおり、
大変満足しています。

対象商品:
25872517
2022-07-20
用途:
バイクの部材に

バイクのキャブレターのヒータランプに使用しました。
2年経過しますが、特に問題ありません。

対象商品:
25872526
2021-12-02
用途:
電気回路の通電用として
TTS企画 様 (サービス業)

60ボルトまで対応なので、安心できます。
いろんな所で使用できるとおもいます。

対象商品:
25872517
2019-11-11
用途:
インフラ/ソーラー電源の切り替え表示ランプ
その他業種

使用電圧が5V〜60Vと大変広いので大変便利です。
こんなに電圧レンジが広いのに、明るさはほとんど変わりません。
(私としては、5V〜24Vで使用)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする