DO-10HBT R 《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯 坂詰製作所 25872535

《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
発光色
内容量1個注文コード25872535品番DO-10HBT R
参考基準価格(税別)¥385販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
パネルカット寸法(mm)Φ10.2発光色使用電圧範囲(V)DC5~60LED色定格電圧(V)DC24(22~24)、DC12(11~12)、DC5(4.5~5)定格電流(mA)DC15(10~15)内蔵ランプΦ5LED材質(本体)ポリカーボネート樹脂(黒色)材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂(黒色)結線方式はんだ付け内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25872517
2023-07-18
用途: 自家用車の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

自家用車のテールランプとして使用しました。
意外と12V用は出回って無く、これにたどり着きましたが問題ないです。

対象商品 : 25872535
2022-10-25
用途: カー用品のDC電源

自働車部品のon/offの確認のため取り付けました。
照度も良く使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 25872517
2022-10-25
用途: 導通チェッカー用
製造業

電圧レンジが広い割に、照度が安定しおり、
大変満足しています。

対象商品 : 25872517
2022-07-20
用途: バイクの部材に

バイクのキャブレターのヒータランプに使用しました。
2年経過しますが、特に問題ありません。

対象商品 : 25872526
2021-12-02
用途: 電気回路の通電用として
TTS企画サービス業

60ボルトまで対応なので、安心できます。
いろんな所で使用できるとおもいます。

対象商品 : 25872517
2019-11-11
用途: インフラ/ソーラー電源の切り替え表示ランプ
その他業種

使用電圧が5V~60Vと大変広いので大変便利です。
こんなに電圧レンジが広いのに、明るさはほとんど変わりません。
(私としては、5V~24Vで使用)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする