TAKAGI(高儀)
ステンレスメジャーカップ 口付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
2000
500
1000
2000
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25873016
品番
2000cc
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
原料の計量等に
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
2000
質量(g)
345
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
177×150×142
アズワン品番
64-4073-49