50-6029 手提げバッグ テミニン ササガワ 25873095

手提げバッグ テミニン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード25873095 品番50-6029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小ぶりなマチ広タイプの手提げバッグです。小物ギフトに最適!持ち手はしっかりとしたアクリル製丸紐を使用。全体に柄があしらわれています。

奥行(mm)100 幅(mm)180 高さ(mm)150 材質晒クラフト紙(100g/m2) ピンク 寸法(幅W×高さH)(mm)W180mm×D100mm×H150mm 持ち手アクリル紐

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする