ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 手提袋
手提げバッグ テミニン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
25873104
品番
50-6030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
小ぶりなマチ広タイプの手提げバッグです。小物ギフトに最適!持ち手はしっかりとしたアクリル製丸紐を使用。全体に柄があしらわれています。
奥行(mm)
100
幅(mm)
180
高さ(mm)
150
材質
晒クラフト紙(100g/m2)
色
ブルー
寸法(幅W×高さH)(mm)
W180mm×D100mm×H150mm
持ち手
アクリル紐