PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 結束テープ
タックテープ(ロールタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(6.1m)
注文コード
25873323
品番
TTR-20R0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。
色
黒
用途
電源ケーブル固定、結束。
質量(g)
54
タイプ
屋内用
使用温度範囲(℃)
‐18〜104
テープ幅(mm)
19.1
テープ長さ(m)
6.1
テープ厚さ(mm)
0.9
材質(表面/裏面)
ナイロン/ポリエチレン