スライドダンパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25873585 品番 VDS
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。
集塵関連のダクトに最適です。

呼び径(Φmm)150 寸法D(Φmm)148 寸法L(mm)110 材質亜鉛鋼板
注意
※使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:15m/s以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-05
用途:
焙煎ダクトのサイクロン周り
エメロール株式会社 様

他のダンパーと違って密閉度は完璧ですが、開放の際のスライド穴を埋めるパーツをオプションで作成されると、他の追従がないのでステートオブアーツとなります。ご検討ください。現在選択肢がないので、自作して穴を埋めてます。
更にダクトパイプのオスとメスに接続するので、接続径に差異を作るのがいいと思います。また止金部はケチらずにスプリングワッシャやリングワッシャを入れて柔軟性を持たせるべきです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする