RELIEF
RELIEFの 電動工具・充電工具アクセサリー
RELIEFの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
RELIEFの ドリルスタンド/ドリルガイド
六角軸新快削ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
25875448
品番
26597
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
充電式ドライバー・充電式ドリル兼用
用途
アルミニウム合金・銅合金・銅
材質
レインボーコーティング
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
タイプ
アルミ用
サイズ(mm)
1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0