チタンコーティング 六角軸ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 25875457 品番 21900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

充電式ドライバー・充電式ドリル兼用

用途一般鋼材・軽金属・木材・樹脂 材質チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35(六角軸) タイプ鉄工用ドリル サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする