Expert
Expertの 電動工具・充電工具アクセサリー
Expertの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
Expertの ドリルスタンド/ドリルガイド
チタンコーティング 六角軸ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
25875466
品番
21901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
充電式ドライバー・充電式ドリル兼用
用途
一般鋼材・軽金属・木材・樹脂
材質
チタンコーティング
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
タイプ
鉄工用ドリル
サイズ(mm)
2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・5.0