RELIEF
RELIEFの 電動工具・充電工具アクセサリー
RELIEFの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
RELIEFの ドリルスタンド/ドリルガイド
六角軸 新快削ドリルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
25875484
品番
26599
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
強ネジレ ウルトラ多層コーティング
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
タイプ
ステン用
使用目的
ステンレス・一般鋼材・軽金属
サイズ(mm)
1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0