RELIEF
RELIEFの 面取り・バリ取り
RELIEFの 面取りカッター
RELIEFの カッター(カウンターシンク)
六角軸 面取りカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25875563
品番
27568
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
全長(mm)
50
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
材質
コバルトハイス鋼(HSS-E)
用途
鉄工用
切刃形状
その他
サイズ(mm)
Φ10