画像準備中

ダイヤモンドホールソー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25876008 品番26996
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ガラス、セラミック系建材などの穴あけに最適
ボール盤、ドリルスタンド専用
先端刃先:電動ダイヤモンド粒子

用途ガラス、セラミック系建材 許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)1500 サイズ(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25875965
2020-04-20
用途:
陶器の穴あけ

不要になった陶器の底に穴を空けて、植木鉢として再利用するために購入。水を足しながら、少しずつ力を加えて、ジワジワ使うと、キレイな穴が開きました。器が割れることなく、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする