RELIEF
マジックボンネット 純毛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25878266
品番
28616
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
取換えが簡単にでき、作業効率を高めます
用途
自動車・家具・床などのツヤ出しに!
材質
純毛
仕様
裏面起毛布付き
外径(Φmm)
125
径(mm)
125