曜日別特売
MS466226 ズーム式実体顕微鏡 カートン 25878877

ズーム式実体顕微鏡

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1台総合倍率10~44注文コード25878877品番MS466226
参考基準価格(税別)¥250,950販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800
総合倍率10~44高さ(mm)326本体質量(kg)5.2作動距離(mm)90ベース寸法(mm)220×284付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン照明(落射照明)LED照明 、(透過照明)なしステージプレートW208mm×D217mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4)【フィルター取付径M49】LED色5500K±5%鏡筒形式双眼ズーム視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)125鏡体機能傾斜角45°・360°回転式LED使用数(個)60実視野(Φmm)23~5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする