曜日別特売
78 タンクシールパッキング フルプラ 25879385

タンクシールパッキング

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25879385品番78
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

噴霧器 4L以上のNo.7000シリーズ、8000シリーズ、5501、5701用のタンクシールパッキングです。

適合本体4L以上のNo.5501、No.5701、No.7000シリーズ、No.8000シリーズ外径(Φmm)57.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25879385
2024-05-22
用途: 20数年来使用していた、花木の消毒用噴霧器のタンクゴムの交換で使用しました。
サービス業

1部品が壊れていれば、使用できず買い替えは高額な為、部品をメーカー名と品番で探したところ、モノタロウでヒットして大変助かりました。使用は完璧です。

対象商品 : 25879385
2017-09-11
用途: メンテナンス
農・林・水産業

フルプラ蓄圧式噴霧器5L用パッキン、開閉により一番負担のかかる部分の交換部品、価格は安いものなので近くのホームセンターで探したがなかったので助かりました。
亀裂が入ってエアー漏れしていたので交換。たかがパッキン、されどパッキンです。

1が参考にしています
対象商品 : 25879385
2017-05-29
用途: 農薬散布
農・林・水産業

近くの園芸店には在庫がなく大変助かりました。また次回も注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする