Three Axis
Three Axisの 接着剤
Three Axisの ホットメルト接着剤
Three Axisの グルースティック
グルースティック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
25879499
品番
20340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
用途
使いやすく、凸凹面などもOK!
木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着に
色
半透明
材質
EVA樹脂
サイズ(mm)
Φ7.5
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ