Thread Master
Thread Masterの 電動工具・充電工具アクセサリー
Thread Masterの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
Thread Masterの ドリルスタンド/ドリルガイド
六角軸ドリルタップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25879675
品番
22279
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
六角軸ドリルタイプは、タップの下穴あけとねじ切りが同時にできます。ねじ切りできる素材の最大厚みは、タップサイズと同じです。
用途
鉄板、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに
材質
タップ:HSS/ハイス綱、下穴ドリル:HSS
タップサイズ
4mm
サイズ(mm)
M4×0.7