ホース部セット5L用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25879717 品番131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

No.7550、7560用のホース部セットです。

長さ(m)5 適合本体No.7550、No.7560 アズワン品番64-6731-89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25879717
2018-07-21
用途:
畑の薬剤散布

古い12リットル噴霧器の本体へのホース取り付け部が緩くなって取り替えに使用しました。12リットル用を買えば良いのですが、ホースが10mもは要らないので5リットル5m用を買ってタンク内で底に届かない部分だけビニールホースを継ぎ足しました。これでまた、使えるようになりました。フルプラはあらゆる部品を用意しているだけでなく、古い品番にも使えるので良心的なメーカーだと思い、大小幾つかの噴霧器を愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする