ラチェットバークランプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25880068 品番 14445
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

1台で2役

モノタロウではこんなお得な商品も!
アゴの深さ(mm)約30 締付け能力(mm)約100 広げ幅(mm)約188 材質ナイロン樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25880077
2021-12-15
用途:
塗装作業時
教育・研究機関

幅の広いものを押さえるために購入しました。
軸が細く華奢な感じがして不安でしたが,しっかりと押さえることができて満足です。

対象商品:
25880077
2022-01-11
用途:
型枠の仮押さえ
サービス業

締付け能力200ミリのものは、アゴの深さ約60ミリと表示されていますが、実際には30ミリです。クランプの能力は、仮押さえ程度の使い方なら問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
25880068
2021-07-26
用途:
日曜大工
製造業

軽い力で確実に固定出来て非常に良い。長さ違いを2種類買ったが
構造は全く同じだった。作業の邪魔にならなければ長い物で万能。クランプしながら指金を通せたので便利。また追加で買う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする