PAVA COOL製 スプリングクランプ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25880199 品番 14393
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
口の開き(mm)約40 用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸切り作業に! 材質ナイロン樹脂製 本体:ブラック、口金:オレンジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25880183
2021-08-03
用途:
スマホの修理時の保持
その他業種

スマホの修理後接着保持のために購入しました。
小型で用途にぴったり合いそうです。
硬めでしっかり保持してくれそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
25880199
2020-10-20
用途:
各種、一時的な留め具用
農・林・水産業

他社のものが廃盤との事で、似た様な物で発注しました。
見た目も、締め付けの力具合いも、ほぼ同等なので、問題なく使えています。
耐久性はまだ分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする