P.Tool
P.Toolの その他作業工具
P.Toolの ピンセット
精密アリゲーターピンセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25880716
品番
4684
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
手先が届かない奥の深い瓶や狭い箇所にも届くロングピンセット。
サビに強いステンレス
全長(mm)
255
材質
ステンレス(AISI410)
用途
ボトルシップなどの手先の届かない狭い箇所でのホビーの組立や装飾品関係、通信機器、電子機器などの修理や組み立てに大変便利です。
仕様
先端部ギザ付き、ロングストレート先細タイプ
質量(g)
42
作業範囲
約185mm、ピンセット部:15mm
先端硬度
HRC40°