ミツトモ
ミツトモの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ミツトモの ペンチ
ミツトモの 電工ペンチ
電工ペンチ 絶縁・裸差込端子用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25881233
品番
500A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチです。
強靭な素と精密加工で、確かな圧着力と鋭い切断力が作業性を高めます。
全長(mm)
230
用途
絶縁端子・裸差込端子両用
仕様
絶縁ソフトハンドル、小ネジの切断(ISO):M2.6・M3・M3.5・M4・M5、絶縁・裸・裸差込端子の圧着:1.25(赤)-2.0(青)-5.5(黄)
被覆ストリップ長(mm)
0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5