万能ハサミ刻鋏

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25881267 品番4002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

手にフィット!エラストマー(二体成型樹脂)すべりにくいハンドルで長時間作業にも楽々!

全長(mm)200 材質刃:ステンレス鋼SUS450J2(鋳造製)、柄:PP+TPRラバー 刃部幅(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
野菜の収穫時、ナスなどの木の選定など・・
農・林・水産業

よく切れます。ただし、使っているときに止め金具が勝手に作用し鋏が開かなくなります。

対象商品:
25881267
2021-10-07
用途:
作業
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物が購入出来て、たいへんに助かりました。

対象商品:
25881267
2023-12-06
用途:
植木の剪定
ユニテック 様 (製造業)

価格・使い易さや良いが、刃部周りの強度が不足しているのではと感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする