曜日別特売
20231 検査鏡 Strong Tool 25881486

検査鏡

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)640
内容量1個注文コード25881486品番20231
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

自動車のエンジンルームや機械の内部などの狭くて、見えにくい所の点検や観察に大変便利です。
鏡の角度を自由に変えることが出来るので、機械の背面部も簡単に点検、観察することが出来ます。
また、ご家庭の自動車始動時の車体検査、冷蔵庫や洗濯機、タンスなどの背面の検査、点検にも使用出来ます。
鏡の角度は自由自在!

用途
検査鏡、拡大鏡は自動車整備、電気機器、精密機器、機械整備、配管整備など作業の点検、観察用です。
全長(mm)640倍率等倍材質樹脂部:ABS樹脂、マグネット:アルニコ記号ミラー:RL、シャフト:TSシャフト形状伸縮自在型6段折れサイズ(mm)Φ60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25881529
2019-01-15
用途: 装置のシリアル確認
製造業

HPに倍率が2倍と記載があるのに、実際は等倍だった。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
メーカーに確認しましたところ等倍であったことがわかりました。お詫びし訂正させていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする