69-55 検査鏡 Strong Tool 25881809

検査鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25881809 品番69-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

見えにくい、狭い個所を貴方の目のかわりに点検、観察します。
自動車のエンジンルーム、機械や機器の内部などの狭くて見えにくい所の点検や観察に大変便利です。
鏡の角度を自由に変えることができるので、機械の背面、自動車の車体の下などを反射させ、あらゆる見えにくい場所の点検、検査に使用できます。

全長(mm)690 材質プラスチック部:ABS樹脂 倍率約2倍 ミラー径(Φmm)丸30 シャフト形状7段階伸縮

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする