51321 両面ハトメ パンチセット FAMILY TOOL 25884453

両面ハトメ パンチセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100組)
下穴径(Φmm)5
内容量1セット(100組)注文コード25884453品番51321
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

両面ハトメで表・裏が美しい仕上がり

材質アルミ製仕様下敷き付厚さ(mm)1.5迄下穴径(Φmm)5頭径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25884487
2024-04-08
用途: ブルーシートのハトメ
建設業・工事業

初めてハトメ加工をしましたので、適切な大きさがわからなかったので、先ずはこのサイズからやってみましたが、思った以上に簡単にできましたので良かったです。

対象商品 : 25884469
2019-01-11
用途: ビニールシートの追加ハトメで使用
有限会社 茶房風の色

かなりの確率で綺麗にできません。購入は大失敗でした。
どうにか使える程度です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする