両面ハトメ パンチセット

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10組) 注文コード 25884505 品番 51626
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

両面ハトメで表・裏が美しい仕上がり

材質アルミ製 仕様下敷き付 厚さ(mm)3.5迄 下穴径(Φmm)12 頭径(mm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25884487
2024-04-08
用途:
ブルーシートのハトメ
建設業・工事業

初めてハトメ加工をしましたので、適切な大きさがわからなかったので、先ずはこのサイズからやってみましたが、思った以上に簡単にできましたので良かったです。

対象商品:
25884469
2019-01-11
用途:
ビニールシートの追加ハトメで使用
有限会社 茶房風の色 様

かなりの確率で綺麗にできません。購入は大失敗でした。
どうにか使える程度です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする