51346 両面ハトメ アルミ製 FAMILY TOOL 25884575

両面ハトメ アルミ製

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(20組)
頭径(mm)12
内容量1セット(20組)注文コード25884575品番51346
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
用途穴の補修・補強・アクセントに!材質アルミ製厚さ(mm)3.5迄頭径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25884575
2025-06-15
用途: 防球防球ネットの補強
前田興業株式会社サービス業

使用しやすく便利なハトメです。
今度またリピートします。

対象商品 : 25884539
2023-10-30
用途: ラミネートの四隅にあける固定用の穴の補強
株式会社パールサービス業

アルミ製なのでハトメの作業で力が弱くても大丈夫。
他のサイトで買うと高いので重宝しています。

対象商品 : 25884557
2020-12-13
用途: 穴の増設
合同会社AJMAN卸売・小売業

数種類のコマを持っているのですが、それらの番数が分からないので、新たにハトメの方を注文するときに迷います。コマに表示があれば良いのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする