FAMILY TOOL
リングホック プライヤーセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット(20組)
注文コード
25884828
品番
51373
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
衣類や小物のワンポイントアクセントにも大変便利!
仕様
下敷き付
材質
真鍮製+ニッケルメッキ
厚さ(mm)
約3迄
下穴径(Φmm)
3/4.5
頭径(mm)
13/15