大カシメ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30組) 注文コード 25884968 品番 51414
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに!
がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット

材質真鍮製+金ブロンズメッキ 頭径(mm)9 下穴径(Φmm)3 厚さ(mm)3.0〜5.5迄 足長(mm)11.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25884968
2020-08-26
用途:
バッグの補強

ソフトタイプのクーラーバッグの外側にナイロンベルトを回して把手にするのに使いました。バッグの厚みが結構あるかと思って足の長い方を買ったらちょっと長すぎたようで、頭が下からの突き上げで少し変形してしまいましたが、まあ何とか問題なく固定できました。サイズさえ間違えなければ確実に使える良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする