FAMILY TOOL
FAMILY TOOLの ポンチ/刻印/ハトメ
FAMILY TOOLの ハトメ/カシメ
FAMILY TOOLの カシメ
小カシメ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30組)
注文コード
25884986
品番
51359
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
真鍮製+ニッケルメッキ
頭径(mm)
6
下穴径(Φmm)
2.5
厚さ(mm)
1.5〜3.5迄
足長(mm)
6