FAMILY TOOL
FAMILY TOOLの ポンチ/刻印/ハトメ
FAMILY TOOLの ハトメ/カシメ
FAMILY TOOLの カシメパンチ/ハトメパンチ
プラスチック製 両面ハトメパンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5組)
注文コード
25885135
品番
51545
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
品質の劣化が少なく、軽量で強く、取り付け簡単
材質
ポリカーボネイト製
仕様
下敷き付
厚さ(mm)
3.5迄
色
クリア
下穴径(Φmm)
10
サイズ(mm)
10