FAMILY TOOL
FAMILY TOOLの ポンチ/刻印/ハトメ
FAMILY TOOLの ハトメ/カシメ
FAMILY TOOLの ハトメ
プラスチック製 両面ハトメ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(20組)
注文コード
25885178
品番
51550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト製
呼び径(mm)
10
色
ブラック
厚さ(mm)
3.5迄
外径×内径(Φmm)
20.5×9.5
用途
エプロン・リュック・袋物・カーテン・シート・服飾などの穴の補強・補修に
サイズ(mm)
10