FAMILY TOOL
FAMILY TOOLの ポンチ/刻印/ハトメ
FAMILY TOOLの ハトメ/カシメ
FAMILY TOOLの カシメパンチ/ハトメパンチ
プラスチック製 両面ハトメプライヤーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(30組)
注文コード
25885223
品番
51566
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール
仕様
下敷き付
厚さ(mm)
1.5迄
色
クリア
下穴径(Φmm)
6
サイズ(mm)
6(#18)